TNMG 160404 PR015S

Réf.: 251472 PR015S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TNMG 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR015S
Type d'outils Carbure
Application principale S
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,18 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 25 m/min - 70 m/min
Revêtement Megacoat Hard
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251472 PR015S
EAN / GTIN 4960664837458
Réf. fabricant TLJ06276

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier