Mandrino HW80

Codice art.: 237652 HW80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco HW80
⌀ Esterno 80 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco DIN 69871
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Lunghezza L 27 mm
Sporgenza totale Dim. A 46 mm
Tipo di prodotto Attacco HW

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 237652 HW80
EAN / GTIN 4045197677266