{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D | 26,5 mm | |
Tipo | TiN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Angolo di affilatura | 132 grado | |
Elemento base dimensione | 25 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/gir. | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 232282 26,5 | |
EAN / GTIN | 4062406096601 |