{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Lunghezza utile L1 | 349,3 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 70 mm | |
Viti di serraggio | 232990 TX20 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232255 36 | |
EAN / GTIN | 4045197592538 |