TOMT 060508ER-SM S

Codice art.: 226445 S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello S
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA6535
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TOMT 060508ER-SM
Avanzamento fz 0,08 mm - 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226445 S
EAN / GTIN 4960664914036
Codice del produttore TMA40002

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Migliore evacuazione dei trucioli grazie agli inserti caratterizzati da una straordinaria struttura a gradini guidatrucioli. L’angolo di spoglia superiore assiale massimo di 17° assicura forze di taglio ridotte.

Uso:

La geometria SM è la 1ª Opzione da scegliere per le forze di taglio molto basse.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili