Inserti a raggio 3,5

Codice art.: 216841 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7525
Avanzamento fz per dente 0,1 mm - 0,4 mm
Lunghezza L 15 mm
Larghezza B 9,52 mm
Spessore inserti S 3,18 mm
fresa a raggio corrispondente 216825 2
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216841 3,5
EAN / GTIN 4062406706487

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
390
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Inserto di uso universale, preferibilmente per acciaio, acciai altamente legati e ghisa. Rompitruciolo ottimizzato per un flusso libero dei trucioli.

Nota:

Utilizzabile anche su utensile di tornitura a raggio n. art. 294500.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Raggio r Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello