Testina di fresatura toroidale frontale con passaggio interno LR 16 mm

Codice art.: 210310 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 5
  • Angolo dell’elica: 45
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testina D 16 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 5
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Dimensione attacco 16 mm
Lunghezza della testina l 20 mm
Lunghezza taglienti L2 12 mm
Raggio programmato Rp 2,94 mm
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 0,8 mm
Raggio di curvatura 2,4 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,8 mm
Esecuzione del codolo GARANT TopCut
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210310 16
EAN / GTIN 4045197523273

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

ap max. − Da osservare scrupolosamente! Le raccomandazioni (vc e fz) valgono anche per ap max..

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi