Tête de fraisage grande avance avec arrosage interne. 16 mm

Réf.: 210310 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Angle d'hélice: 45
  • Direction de l'approche: Horizontal et oblique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête de coupe D 16 mm
Nuance HB730
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 45 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Dimensions de l'attachement 16 mm
Long. tête l 20 mm
Long. coupe L2 12 mm
Rayon de programmation Rp 2,94 mm
Profondeur de coupe max. ap max dans l'acier < 900 N/mm2 0,8 mm
Rayon d'angle 2,4 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,8 mm
Type de queue GARANT TopCut
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210310 16
EAN / GTIN 4045197523273

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
170
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Acier < 55 HRC
H
50
Acier < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
160
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

ap max − à respecter impérativement! Les recommandations d’utilisation (vc et fz) sont également valables pour ap max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange