Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa in HMI, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Codice art.: 201645 3
copia

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 15 mm
⌀ Posizione libera D1 2,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,01 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,011 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 201645 3
copia
Codice del produttore 201645 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
280
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
105
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
100
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
80
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
60
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
90
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglia eccentrica rettificata per taglienti stabili.
Dimensioni simili a norma DIN 6527.