{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
Normativa | DIN 1833 | |
Tolleranza ⌀ nominale | js16 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero denti Z | 10 | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 67 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 10 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Angolazione dello smusso angolare | 60 grado | |
Colore collarino | senza | |
Forma | D | |
Tipo di prodotto | Frese ad angolo |
Codice articolo | 194120 25 | |
EAN / GTIN | 4045197109866 | |
Codice del produttore | 194120 25 |