Fraise conique Type D 60° 25 mm

Réf.: 194120 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1833
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Direction de l'approche: horizontal
  • Queue: DIN 1835 B avec h6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 1833
Tolérance ⌀ nominal js16
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 10
⌀ de détalonnage D1 11,5 mm
Longueur totale L 67 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 60 degré
Bague de couleur Sans
Forme D
Type de produit Fraises coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 194120 25
EAN / GTIN 4045197109866

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
28
Fonte GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Traitement spécial de la surface.
Type D; coupe périphérique uniquement, denture droite.

Remarque(s):

Pour le fraisage de petits guides dans le secteur de l’outillage et de la construction mécanique.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier