Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Adattatore lama per sega, con filettatura, Per ⌀ lama per sega: 40/50mm

Codice art.: 179905 40/50
copia

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ lama per sega (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo con filettatura
Passaggio interno per LR
L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Sede filettata M M12
Set di viti di serraggio 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Tipo di prodotto Supporto portalame per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 179905 40/50
copia
EAN / GTIN 4045197887153
copia
Codice del produttore 179905 40/50
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Insieme alle lame per seghe circolari per sistema di segatura. Per fresatura di scanalature e troncatura.