Set jednokratnih rukavica 9

Artikl br.: 094785 9
Postavite cijenu 100 Piece (0,09 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3.241 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: ne sadrži lateks; Bez DMF-a
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice ne sadrži lateks; Bez DMF-a
EN 374 Typ B (KPT)
Otpornost na kemikalije KPT
Materijal Nitril
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Materijal nosača Nitril
Varijanta presvlake bez presvlake
Debljina 0,07 mm
Duljina 240 mm
Sadržaj 100
Težina 3,8 g
Boja crna
Područje primjene Preciznost
Veličina rukavice 9
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094785 9
EAN / GTIN 4045197974822

Opis

Izvedba:

Nitrilne jednokratne rukavice sa strukturiranom površinom na vrhovima prstiju. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama. Bez pudera. AQL 1,5 (EN 374-2). Kutija sadrži 100 komada.
Set jednokratnih rukavica u kutiji za doziranje. Kategorija III.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu