Paio di guanti protettivi per saldatori Tegera® 19 11

Codice art.: 094121 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  14.90 / paia
  • da 6 paia
    CHF  12.40 / paia
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 320 mm - 365 mm
Materiale supporto Pelle di crosta di bovino
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Denominazione originale prodotto TEGERA 19
Contenuto 1
Materiale Pelle di crosta di bovino
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Misure guanti da lavoro 11
Resistenza al calore fino a 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Modello A
Saldatura MIG/MAG
Norma EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094121 11
EAN / GTIN 7392626027473
Codice del produttore 19-11

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 19. Guanto per saldatori universale in pelle di crosta di bovino. Molto robusto e resistente. Con elastico sul polso per una migliore indossabilità. Resistente al calore di contatto fino a 100 °C. Foderato.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.