Giacca invernale da donna L

Codice art.: 091879 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 150
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN 343

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da donna
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 150 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore nero
Taglia unisex L
Norma EN 343
Tipo di prodotto Giacca invernale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091879 L
EAN / GTIN 7330509541661
Codice del produttore 497119879900L

Descrizione

Esecuzione:

Giacca invernale antivento, impermeabile ed estremamente traspirante. La fodera in mesh garantisce una migliore ventilazione sulla schiena, sulle spalle e sul colletto. Grazie a dettagli tecnici, come le cuciture sigillate, la giacca mantiene la propria ermeticità anche in luoghi con sollecitazioni estreme. Ottima indossabilità grazie alle maniche preformate, alla parte posteriore allungata, alla cintura e ai polsini della manica regolabili. Con cappuccio staccabile.
  • Tasca pettorale con chiusura lampo e tasca pettorale con patella.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo.
  • Tasca interna con chiusura a strappo.

Norma:

EN 343.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello