Blouson d'hiver dame L

Réf.: 091879 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 150
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Dame
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 150 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir
Taille unisexe L
Norme EN 343
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091879 L
EAN / GTIN 7330509541661
Réf. fabricant 497119879900L

Description

Exécution:

Blouson d’hiver coupe-vent et imperméable pour dames, très respirant. La doublure Mesh assure une meilleure aération dans le dos, les aisselles et le col. Grâce à des détails techniques tels que des coutures scellées, le blouson reste toujours étanche même dans les zones les plus sollicitées. Coupe optimale par des manches préformées, un dos allongé ainsi qu’un réglage possible à l’ourlet et aux poignets. Avec capuche amovible.
  • Poche poitrine à fermeture éclair et poche poitrine à rabat.
  • Poches avant zippées.
  • Poche intérieure à fermeture auto-agrippante.

Norme:

EN 343.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier