Salopette Pulsschlag 46

Codice art.: 091171 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Composizione del tessuto: 35% cotone; 65% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 260
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Norma: EN 14404

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pulsschlag
Servizio speciale Personalizzazione dell’abbigliamento
Genere da uomo
Composizione del tessuto 35% cotone; 65% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 260 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C
Colore blu pervinca / nero
Dimensione UK 30R
Dimensione US 32/31
Dimensioni ES 40
Dimensioni NL 46
Taglia DE 46
Dimensione FR 40
Dimensione IT 40
Norma EN 14404
Tipo di prodotto Salopette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091171 46
EAN / GTIN 4053813028392
Codice del produttore 3324 5353-4699 GR.46

Descrizione

Esecuzione:

Abbigliamento da lavoro di alta qualità fatto con materiali pregiati. Design moderno con dettagli studiati alla perfezione. I diversi elementi catarifrangenti garantiscono una migliore visibilità. I punti di sollecitazione sono muniti di rinforzi, per consentire un uso prolungato.
Salopette con protezione reni rialzata.
  • Tasca sulla pettorina con rinforzo in CORDURA®.
  • Bretelle elastiche con chiusura di plastica resistente agli urti e al calore.
  • Certificazione a norma EN 14404 assieme alla ginocchiera n. art. 091848.

Descrizione:

  • Linea ergonomica per una maggiore libertà dei movimenti.
  • Due tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®.
  • Tasca portametro e tasca sulla coscia con rinforzo in CORDURA®.
  • Cintura elasticizzata.
  • Ginocchio preformato con zona per il movimento.

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Salopette in combinazione di colori blu scuro / antracite al n. art. 091172.
Disponibile su richiesta in altri colori.
La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

KÜBLER Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio KÜBLER

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Statura
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Taglie uomo lunghe (Statura 182 cm - 186 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Statura
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Taglie uomo corte (Statura 170 cm - 174 cm)
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Statura
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Come misurare
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
    Taglia Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello