Golfare articolato SEB M24

Codice art.: 086467 M24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 5:1 3,2 t
Portata WLL SF 4:1 3,8 t
Lunghezza del filetto L 36 mm
Distanza fori x 35 mm
Apertura esagono incassato S 14 mm
⌀ Interno anello A 38 mm
⌀ Esterno anello B 45 mm
⌀ Sede appoggio C 88 mm
Dimensione D 80 mm
Esecuzione Ruotabile
Portata 4 t
Tipo di prodotto Golfaro maschio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086467 M24
EAN / GTIN 2050001857897
Codice del produttore SEB M 24 3T8 UP

Descrizione

Esecuzione:

Golfari articolati altamente resistenti, ruotabili di 360°, verniciati in rosso.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.
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
    ⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello