Vernice colorata Acrylic Paint giallo navone 400 ml

Codice art.: 083105 400
(CHF 18.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo
Idoneità per materiali Calcestruzzo; legno; plastica; metallo
Temperatura superficiale massima 80 °C
Vernice per segnaletica giallo navone
Ad asciugatura rapida si
Tempo di essiccazione 10 min
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua si
Contenuto 400 ml
Tipo di prodotto Colore di marcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083105 400
EAN / GTIN 5412386201073

Descrizione

Esecuzione:

Vernice colorata ad asciugatura rapida a base di resina acrilica con elevata opacità e proprietà di copertura. Grazie alla combinazione unica di flessibilità e resistenza agli urti, il prodotto è molto resistente agli agenti esterni e offre una protezione di lunga durata per ogni tipo di superficie. Le vernici di protezione sono resistenti ai graffi e agli urti e presentano un’elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Utilizzabile sia all’interno che all’aperto.

Nota:

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine, polvere e grasso. Agitare bene il barattolo prima dell’uso.