Pintura acrílica Amarillo colza, Contenido: 400ml

Número de artículo: 083105 400
Precio por 1 Unidad (25,50 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 1021
Color, amarillo Amarillo colza
Identificación de sustancia peligrosa GHS 02 - inflamable; GHS 07 - Peligroso para la salud
Color amarillo
Tipo de producto barnices
Contenido 400 ml
Adecuado para materiales hormigón; madera; metal; plástico
Temperatura de superficie máxima 80 °C
Modelo aerosol
Tiempo de secado 10 min
Características Resistente a los rayos UV; de secado rápido; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los arañazos; resistente a los golpes; resistente al agua

Identificación y clasificación

Número de artículo 083105 400
EAN / GTIN 5412386201073
Fabricante/responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Descripción

Ejecución:

Pintura de secado rápido a base de resina acrílica con elevada fuerza de cobertura y propiedades de relleno. Con la combinación exclusiva de flexibilidad y resistencia al impacto, el producto es muy resistente frente a las influencias exteriores y ofrece protección a largo plazo para cualquier tipo de superficie. Las pinturas de cubierta son resistentes a los arañazos y a los choques, y tienen una elevada resistencia a los rayos UV y a la intemperie. Utilizable tanto en el interior como en el exterior.

Nota:

La superficie debe estar limpia, seca y libre de óxido, polvo y grasa. Estrechar bien el bote antes del uso.