Batterie alcaline al manganese LR6

Codice art.: 081554 LR6
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 0.78 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
615 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 20
Composizione chimica Alcaline al manganese
Denominazione della batteria Mignon AA
Dimensioni internazionali LR6
Tensione nominale 1,5 V
Ricaricabile no
Peso per singolo prisma 25 g
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081554 LR6
EAN / GTIN 4013674155750
Codice del produttore 1522-0025

Descrizione

Esecuzione:

Batterie alcaline al manganese di elevata qualità con durata 2 o 3 volte superiore e tempo di conservabilità raddoppiato rispetto alle batterie zinco-carbonio.
Potente batteria alcalina X Power di eccellente qualità, energia di lunga durata per applicazioni difficili che richiedono un elevato fabbisogno energetico. Durata elevata fino a un massimo di 7 anni.

Fornitura:

20 pezzi.