Levigatrici diritte Batteria GGS18V23

Codice art.: 077263 GGS18V23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GGS18 V-23 LC
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 22.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 8 mm
Peso 1,8 kg
Vibrazione massima a norma EN 3,5 m/s2
Preselezione elettronica del numero di giri no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077263 GGS18V23
EAN / GTIN 3165140945721
Codice del produttore 0601229100

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta a batterie con motore senza spazzole robusto e resistente.
  • con colletto lungo e l’efficienza di un apparecchio collegato via cavo (pari a 1.000 Watt).

La Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dai sovraccarichi garantendone una lunga durata.
  • Struttura compatta e peso contenuto per facilitarne l’uso.
  • La Electronic Cell Protection (ECP) di Bosch protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scaricamento completo.

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie. Inclusa pinza di serraggio da 6 mm, 2 chiavi di serraggio con apertura 13 e 19, L-BOXX.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi