• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Supporto industriale, Modello: ZBS100

Codice art.: 075910 ZBS100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ZBS100
⌀ Collare di serraggio 43 mm
Corsa del mandrino 195 mm
Campo corsa totale 195 mm
Altezza 297 mm
Tipo di prodotto Supporti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 075910 ZBS100
EAN / GTIN 4250187507434
Codice del produttore ZBS100
Produttore/persona responsabile BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto industriale per trapani e trapani a percussione.
Con guida a coda di rondine, precisa, regolabile e piano massiccio.