Bancada industrial para taladradoras, Tipo: ZBS100

Número de artículo: 075910 ZBS100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ZBS100
⌀ de cuello de sujeción 43 mm
Carrera de husillo 195 mm
Intervalo de elevación total 195 mm
Altura 297 mm
Tipo de producto Bancada

Identificación y clasificación

Número de artículo 075910 ZBS100
EAN / GTIN 4250187507434
Número del fabricante ZBS100
Fabricante/responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Bancada industrial para taladradoras / taladradoras percutoras.
Con guía de cola de milano reajustable precisa y placa de base maciza.