Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche “SmartCheck USB” 100 Nm

Codice art.: 654651 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 329.00 /pz.
  • CHF 469.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 100 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Intervallo di misurazione 10 Nm - 100 Nm
Larghezza visualizzatore 120 mm
Altezza visualizzatore 124 mm
Profondità visualizzatore 167 mm
Peso 5,31 kg
Quadro femmina 3/8 pollici
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654651 100
EAN / GTIN 4018754324866
Codice del produttore 96521208

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di controllo della coppia variabile e flessibile grazie al display e al corpo base girevoli. Possibilità di montaggio orizzontale e verticale. Il display e la tastiera digitale sono dotati di protezione antispruzzo e l’alloggiamento è realizzato in plastica resistente agli urti. Interfaccia micro USB per l’esportazione di dati e per l’alimentazione di corrente. Con spazio di memoria per 250 valori di misura.
3 modalità di utilizzo: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First-Peak) e visualizzazione valore di picco (Peak-Hold).
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robusto. La protezione integrata contro i sovraccarichi, dotata di segnali ottici e acustici di avvertimento, garantisce una lunga durata.
  • Precise. Scostamento di visualizzazione di solo ±1% per dati di misura estremamente affidabili.
  • Subito pronto all’uso. Grazie al rilevatore integrato con un ampio campo di misura, potete cominciare subito con le vostre misurazioni.
  • Flessibile. SmartCheck può essere posizionato praticamente ovunque. I punti di fissaggio studiati nei minimi dettagli, la struttura compatta e il display ruotabile ne permettono infatti sia il montaggio in posizione orizzontale che verticale.
  • Personalizzato. Sono disponibili tre modalità di funzionamento (Trak, First Peak, Peak Hold) e tre unità di misura (N·m, ft·lb, in·lb). La coppia target e le tolleranze per la valutazione del valore di misura possono essere predefinite in base alle proprie esigenze.
  • Autonomo. Adatto all’impiego in postazioni di lavoro sprovviste di una presa propria. Oltre al classico funzionamento tramite alimentatore, è possibile anche il funzionamento a batteria.
  • Ruotabile. SmartCheck può essere regolato in modo ottimale in base al proprio angolo visivo. Oltre al display, anche il porta display e il corpo base sono infatti ruotabili di 180°.
  • Memorizza fino a 250 record di dati. Inclusi data e marca temporale.
  • Esportazione dati e alimentazione di corrente opzionale tramite interfaccia micro USB.
  • Software di documentazione scaricabile gratuitamente.

Vantaggi:

Strumento di controllo della coppia variabile e compatto. Funzionamento mediante alimentatore o a batteria.

Uso:

Regolazione e controllo di giraviti dinamometrici e chiavi dinamometriche con o senza scala.

Fornitura:

Inclusi alimentatore e software SmartCheck USB per l’inoltro dei valori e la creazione del certificato di collaudo. In stabile valigetta di plastica.

Nota:

Il modulo Bluetooth adatto a questo prodotto è disponibile nell’eShop (n. art. 52110222).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript