Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, cilindrico, HSK-A 63 A = 200, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

Codice art.: 306705 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6357
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore HSK-A 63 A = 200
Normativa DIN 6357
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Oscillazione evaporato
Sporgenza totale Dim. A 200 mm
⌀ D2 38 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 17 mm
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 306705 16
EAN / GTIN 4045197761934
Codice del produttore 306705 16

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di appoggio.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello