{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 46 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Lunghezza utile L1 | 69 mm | |
Larghezza B | 56 mm | |
Filettatura M | M22×1 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 319752 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254537 |