Morsa di precisione per rettifica e controllo con asta filettata, Larghezza ganasce A: 45mm

Codice art.: 363550 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 45 mm
Campo di serraggio massimo b 65 mm
Altezza ganasce C 20 mm
Lunghezza complessiva a 150 mm
Larghezza complessiva B 45 mm
Peso 1,3 kg
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363550 45
EAN / GTIN 4045197313553
Codice del produttore B 60 15 0 0001

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio temprato, rettificata su tutti i lati.
Impiego su 4 lati diversi (base, frontale e laterali).
Con prisma rettificato orizzontale.

Funzione:

Sistema di serraggio − la ganascia mobile blocca il pezzo con due componenti che impediscono che si sollevi o che si inneschino delle vibrazioni durante la lavorazione.

Uso:

Per la lavorazione e il controllo.

Precisione:

Entro 0,003 mm / 100 mm (precisione di sistema).

Fornitura:

Inclusa manovella di servizio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello