• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Etau de contrôle et de rectification avec vis, Largeur mors A: 45mm

Réf.: 363550 45
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 45 mm
Plage de serrage max. b 65 mm
Hauteur mors C 20 mm
Longueur totale a 150 mm
Largeur totale B 45 mm
Poids 1,3 kg
Type de produit Etaux de contrôle

Identification et classification

Référence article 363550 45
EAN / GTIN 4045197313553
Réf. fabricant B 60 15 0 0001
Fabricant/personne responsable Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Description

Exécution:

  • Acier trempé; rectifié avec précision sur toutes les faces.
Utilisation sur 4 faces différentes (base, frontale et latérale).
Avec prisme rodé horizontalement.

Fonctionnement:

Système auto-plaqueur vers le bas − Le mors mobile est tiré vers le bas sous l’effet de la pression de serrage, l’arrachage de la pièce est exclu lors de l’usinage.

Utilisation:

Pour l’usinage précis et le contrôle précis.

Précision:

0,003 mm / 100 mm (précision du système).

Livraison:

Manivelle incluse.