Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 165

Codice art.: 313755 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 165 mm
Lunghezza L 82 mm
Larghezza B 32 mm
Altezza H 32 mm
Distanza fori a 15 mm
Distanza fori b 20 mm
Larghezza cava D 12 mm
Per filettatura DIN 912 M10
Per codice a colori Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313755 165
EAN / GTIN 2050001929778
Codice del produttore 0132600

Descrizione

Esecuzione:

Bisellati per ⌀ piccoli.
Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.
Ganasce riportate morbide lunghe, dentatura 1,5×60°.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello