{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 250 mm | |
Lunghezza L | 110 mm | |
Larghezza B | 40 mm | |
Altezza H | 42 mm | |
Distanza fori a | 30 mm | |
Distanza fori b | 30 mm | |
Larghezza cava D | 16 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M12 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313715 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929709 | |
Codice del produttore | 0132140 |