{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per quadro del portautensili | 20 mm | |
Adattatore | HSK-T 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
Lunghezza di serraggio L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ Esterno D | 80 mm | |
Spostamento punta-centro f | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili |
Codice articolo | 318826 20 | |
EAN / GTIN | 2050001673473 | |
Codice del produttore | HA6.V20.L12.100 |