{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
⌀ Esterno A | 160 mm | |
Passaggio E | 42 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 84 mm | |
Altezza con griffe H2 | 116 mm | |
Interasse F | 140 mm | |
⌀ Centraggio B | 125 mm | |
Profondità di centraggio C | 4 mm | |
Quadro per chiavi si serraggio K | 11 mm | |
Peso | 11 kg | |
Tipo di prodotto | Mandrini combinati a quattro griffe |
Codice articolo | 315635 160 | |
EAN / GTIN | 5907412202815 | |
Codice del produttore | 354605010500 |