{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6837M | |
Distanza fori e | 41 mm | |
Distanza fori f | 36 mm | |
⌀ Foro d | 8,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 45 mm | |
Forza di tenuta P1 | 2.000 N | |
Forza di tenuta P2 | 3.000 N | |
Altezza complessiva | 75 mm | |
Lunghezza complessiva | 191 mm | |
Vite di pressione | M8×65 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376617 4 | |
Codice del produttore | 94268 |