Uso:
Custodia in plastica ABS quasi indistruttibile con cerniere integrate e 2 chiusure a scatto. Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un inserto in espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.
Contenuto:
flessometro finestrella lettura diretta: 1 pz. n. art.
462201 Dim. 2,5
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art.
627132 Dim. 9 (9 pezzi)
Giraviti a intaglio: cad. 1 pz. n. art.
660030 Dim. 2,5; 4; 5,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667690 Dim. 1; 2
Pinza universale: 1 pz. n. art.
700940 Dim. 160
Martello per meccanica: 1 pz. n. art.
750110 Dim. 200
Forbici da lavoro: 1 pz. n. art.
769240 Dim. 175
Chiavi regolabili: 1 pz. n. art.
813500 Dim. 180
Coltelli multiuso con lame preincise a settori: 1 pz. n. art.
845020
Nota:
Fornitura completa.Il set offre inoltre spazio per 4 vaschette per minuteria n. art.
951251 2×3/1 (non comprese nella fornitura).