Paio di guanti ESD con rivestimento

Codice art.: 094223
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  2.30
  • da 12
    da CHF  1.90
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
146 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Guanto particolarmente sensibile per la protezione contro le cariche elettrostatiche (ESD). Ottima mobilità delle dita grazie al materiale di supporto flessibile. Particolarmente adatto per il montaggio di componenti elettronici, schede, cavi e fili.
Rivestito per garantire una migliore presa e un’elevata resistenza all'abrasione.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Soluzioni complete ESD"
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello