Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Flextril™ 101V

Codice art.: 094796
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  2.40
  • da 12
    da CHF  2.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
288 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: modello A (JKNOPT)

Descrizione

Esecuzione:

Flextril™ 101V. Guanto di protezione dai prodotti chimici in nitrile per ambienti lavorativi asciutti e bagnati. Con tecnologia Honeywell Moisture Dispersion integrata per un elevato comfort. Elevata mobilità delle dita e ottima sicurezza di presa grazie al rivestimento Flextril™. Il codice QR sul dorso della mano consente un accesso semplice e rapido a tutti i documenti tecnici e alle specifiche più importanti. Idoneo per il contatto con gli alimenti.
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.