Esecuzione:
Tegera® 8814 Infinity. Guanto antitaglio morbido e sottile, particolarmente adatto per l’uso su qualsiasi schermo touchscreen. Privo di silicone, offre una protezione contro il calore fino a 100 °C. Grazie al massimo livello di protezione antitaglio (Cut F) di cui è dotato, può essere indossato per svolgere attività su superfici asciutte e leggermente oleose che comportano un pericolo di taglio estremamente elevato. Dermatologicamente testato e omologato per la manipolazione degli alimenti.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.