Paio di guanti HyFlex® 11-757 7

Codice art.: 094448 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  20.45 / paia
  • da 12 paia
    CHF  17.05 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
EN 388 3X31F
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento PU
Campo di applicazione Precisione
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio F
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094448 7
EAN / GTIN 10076490620452
Codice del produttore 11757070

Descrizione

Esecuzione:

Guanti antitaglio particolarmente leggeri e sottili della serie HyFlex®. Tecnologia INTERCEPT™ integrata, touchscreen, tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Sensibilità cutanea dermatologicamente testata da parte di Dermatest®.
HyFlex® 11-757. Livello di protezione antitaglio F per proteggere contro pericoli di lesioni da taglio di grave entità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto