Set di inserti auricolari, 50 paia uvex xact-fit multi

Codice art.: 097680
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

La forma innovativa con lo straordinario inserto ovale e le spine di fissaggio preformate permettono un inserimento e un’estrazione ottimali. Nessun contatto con gli inserti per un utilizzo igienico. Dopo l’uso, gli inserti possono essere facilmente puliti. Massima comodità di indosso grazie alla ridotta pressione di contatto, anche in caso di utilizzo prolungato. Due misure disponibili per un facile adattamento alla maggior parte dei condotti uditivi. SNR = 26 dB (H = 26 dB, M = 24 dB, L = 22 dB).: