Jeu de bouchons antibruit, 50 paires uvex xact-fit multi

Réf.: 097680
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
4 article(s) en stock

Description

Exécution:

Tant la forme innovante du bouchon ovale exclusif que les broches de maintien préformées facilitent l’insertion et le retrait du bouchon. Utilisation hygiénique, car l’utilisateur ne touche pas les bouchons. Ceux-ci peuvent ensuite être nettoyés facilement. La faible pression d’appui permet d’atteindre un confort optimal, même en cas de port prolongé. Grâce aux deux tailles disponibles, le bouchon convient à la plupart des conduits auditifs. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Protections auditives EPI"