Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar uvex xact-fit multi

Artikel-Nr.: 097680
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Sowohl die innovative Form mit dem einzigartigen ovalem Stöpsel als auch die vorgeformten Haltestifte bieten ein optimales Einsetzen und Herausnehmen. Es ist eine hygienische Verwendung, da die Stopfen nicht berührt werden. Diese können danach leicht gereinigt werden. Ein optimaler Tragekomfort wird durch den geringen Anpressdruck erreicht, auch über einen längeren Zeitraum. Durch die zwei Größen ist der Stöpsel für die meisten Gehörgänge geeignet. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Gehörschutzkompetenz"