Calzatura alta modello saldatore nera FUSE, S3 44

Codice art.: 092416 44
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Composito
Resistenza antiperforazione Tessuto
Comportamento della suola esterna al contatto con il calore (punto di fusione della suola esterna) 300 °C
Numero di scarpa UE 44
Colore nero
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092416 44
EAN / GTIN 8023796663268
Codice del produttore 13541-000 GR. 44

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura alta modello saldatore FUSE.
  • Tomaia in cuoio impresso idrorepellente.
  • Fodera interna in 100% poliestere, traspirante, antibatterica e resistente all’abrasione.
  • Plantare in materiale misto speciale (EVA e nitrile) per sostenere meglio il corpo.
  • Suola esterna in PU/nitrile (resistente al calore fino a 300 °C).
  • Cuciture resistenti al calore.
  • Chiusura a strappo regolabile.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello