Calzatura bassa nera/viola VD PRO 3530 ESD, S2 NB 35

Codice art.: 092706 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da donna
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 35
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092706 35
EAN / GTIN 4044348606568
Codice del produttore VD PRO 3530 ESD NB 35

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna VD PRO 3530 con tecnologia VARIO Multiflex® e ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Tomaia funzionale traspirante.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera bianca e traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna in TPU Athletic ESD.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092707.
Comprende l’elemento smorzatore (giallo e verde)
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello