Riga per officina in acciaio con scala 500 mm

Codice art.: 461200 500
(CHF 59.40 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 500 mm
Larghezza sezione trasversale 40 mm
Spessore sezione trasversale 5 mm
Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 461200 500
EAN / GTIN 4045197206909

Descrizione

Esecuzione:

Con scala in millimetri sul lato smussato. In acciaio, lati rifiniti e lucidati.