Coppia di prismi doppi con staffa acciaio inossidabile 50X40 mm

Codice art.: 447020 50X40
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 151.25 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 5 mm - 30 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 50 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 40 mm
Peso per singolo prisma 0,55 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447020 50X40
EAN / GTIN 4045197205056

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione di precisione, tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm. Prisma in acciaio temprato sottoposto a stabilizzazione e rettificato a coppie. Incavi prismatici con diverse profondità; 2 superfici di appoggio. Robusta staffa con manopola per il fissaggio dei pezzi.
In acciaio inossidabile.