Pár dvojitých prizmat se třmenem nerez, Délkaךířka: 50X40mm

Artiklové číslo: 447020 50X40
Nastavit cenu 2 ks (CZK 4382,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 2 ks
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 50 mm
Šířka jednotlivého bloku 40 mm
Výška jednotlivého bloku 40 mm
Hmotnost jednotlivého bloku 0,55 kg
Pro průměr obrobku min. 5 mm
Pro průměr obrobku max. 30 mm
Tolerance rovinnosti 0,004 mm
Tolerance souběžnosti 0,004 mm
Počet dosedacích ploch 2
Se třmenem ano
S magnetem ne
Materiál ušlechtilá ocel
Vlastnosti broušeno; kalené
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 447020 50X40
EAN / GTIN 4045197205056
Číslo výrobce 447020 50X40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesné provedení, tolerance rovinnosti a rovnoběžnosti 0,004 mm. Prizma z kalené oceli zbavené pnutí, jemně broušené v párech. Různě hluboké hranolové výřezy; 2 příložné plochy. Silný upínací třmen s hvězdicovou rukojetí pro upínání obrobků.
Z nerezové oceli.