Coppia di prismi doppi con staffa acciaio inossidabile 75X55 mm

Codice art.: 447020 75X55
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 231.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 5 mm - 50 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 75 mm
Larghezza 55 mm
Altezza 55 mm
Peso per singolo prisma 1,4 kg
Tipo di prodotto prisma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 447020 75X55
EAN / GTIN 4045197205063

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione di precisione, tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm. Prisma in acciaio temprato sottoposto a stabilizzazione e rettificato a coppie. Incavi prismatici con diverse profondità; 2 superfici di appoggio. Robusta staffa con manopola per il fissaggio dei pezzi.
In acciaio inossidabile.