{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 2 St. | |
| Produktart | Prisma | |
| Länge Einzelblock | 50 mm | |
| Breite Einzelblock | 40 mm | |
| Höhe Einzelblock | 40 mm | |
| Gewicht Einzelblock | 0,55 kg | |
| für Durchmesser Werkstück min. | 5 mm | |
| für Durchmesser Werkstück max. | 30 mm | |
| Ebenheitstoleranz | 0,004 mm | |
| Parallelitätstoleranz | 0,004 mm | |
| Anzahl Auflageflächen | 2 | |
| mit Bügel | ja | |
| mit Magnet | nein | |
| Material | Edelstahl | |
| Eigenschaften | gehärtet; geschliffen | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 447020 50X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197205056 | |
| Herstellernummer | 447020 50X40 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |