{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | 500 N | |
Larghezza fessura adattatore di controllo | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Risoluzione | 0,5 N | |
Accuratezza | ± 0,5 % (±1/2 cifra) | |
Lunghezza | 350 mm | |
Larghezza | 160 mm | |
Altezza | 75 mm | |
Tipo di prodotto | Potenziometro |
Codice articolo | 478998 500 | |
EAN / GTIN | 4260244681144 | |
Codice del produttore | FMT-W30C5 |